Mat Jack
Mat Jackの トラック整備・補修部品
Mat Jackの トラック整備工具・用品
Mat Jackの トラックジャッキ・馬台
1.5tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80372576
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途
エアジャッキ(エアクッション)
仕様
【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)
約0.9
部材
補強:アラミド
最大使用荷重(kg)
約1363(米トン:1.5)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約15.2×15.2×1.9(膨らました際の高さ:6)
注意
※海外規格の1/4継手が付属しています。
※お手元の継手と合わない場合には交換が必要になります。