Mat Jack
Mat Jackの トラック整備・補修部品
Mat Jackの トラック整備工具・用品
Mat Jackの トラックジャッキ・馬台
32tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80372655
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途
エアジャッキ(エアクッション)
仕様
【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)
約15.9
部材
補強:スチール
最大使用荷重(kg)
約29029(米トン:32)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
注意
※海外規格の1/4継手が付属しています。
※お手元の継手と合わない場合には交換が必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640