70tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80372725 品番
参考基準価格(税別)¥729,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。

用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約29.5 部材補強:アラミド 最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
注意
※海外規格の1/4継手が付属しています。
※お手元の継手と合わない場合には交換が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする