X-433 エアゾール(潤滑防錆剤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80373556 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

チェーン、ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め
モリブデン配合潤滑防錆剤
<特徴>
・強力な浸透性
・二硫化モリブデンによる強力な潤滑
・防錆効果
・優れた耐候性
・スプレータイプで簡便な作業性
<使用量目安>
X-433 1本=ケーブル 10mm径x約21m

用途潤滑・防錆・防食 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量368mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.28MB)(0.51MB)
注意
※ご使用前に製品ラベルをよくお読みください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする