製品画像

SFS1L パンチングパネル用工具フック TRUSCO 80373748 SFS1L パンチングパネル用工具フック TRUSCO 80373748

パンチングパネル用工具フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80373748 品番 SFS1L
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

トラスコ品番534-5453 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 許容荷重(kg)3 高さ(mm)73 奥行(mm)144 間口(mm)24 入数(本)フック:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする