製品画像

SFS4 パンチングパネル用電気ドリルフック TRUSCO 80373757 SFS4 パンチングパネル用電気ドリルフック TRUSCO 80373757

パンチングパネル用電気ドリルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80373757 品番SFS4
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。
パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます
今までのドリルフックでは幅が固定され、思うようなサイズの物を吊り下げしづらかったという不備がありましたが、25mmピッチで自由に幅を広げて大小様々なサイズのドリルドライバーを吊り下げられます。

トラスコ品番534-5452 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 許容荷重(kg)3 高さ(mm)104 奥行(mm)117 間口(mm)24 入数(本)フック:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする