製品画像

SF9 パンチングパネル用ドライバーフック TRUSCO 80373766 SF9 パンチングパネル用ドライバーフック TRUSCO 80373766 SF9 パンチングパネル用ドライバーフック TRUSCO 80373766

パンチングパネル用ドライバーフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80373766 品番SF9
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管理に最適です。
ドライバーの吊り下げ部分の切欠きは全部同じ幅(9.3mm)で、大小ほとんどのドライバーに対応してます。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

トラスコ品番534-5451 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 許容荷重(kg)3 高さ(mm)61 奥行(mm)43 間口(mm)224 ホルダー数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする