代表画像

ネットパレット用インナーカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80373818 品番 TIC-950SV
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。
耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。

用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。 トラスコ品番555-5603 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.36 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×760×650 番手#4000
注意
※パレットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする