ペットプロジャパン
ペットプロジャパンの 動物用品
ペットプロジャパンの 餌/おやつ
ペットプロ BIGガム ささみ巻き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
注文コード
80374290
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
噛み応え抜群のハードタイプBIGガム
噛み応え抜群!長持ち!の大型犬用のビッグなガムです。嗜好性抜群のササミを巻き更においしさアップ。噛むことで、ストレス発散・歯の健康維持になります。
成分
(保証成分)たんぱく質68.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分18.0%以下
質量(g)
95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×350×30
カロリー(kcal)
294/100g
原材料
牛皮、鶏肉、グリセリン、食塩