ペットプロジャパン
ペットプロジャパンの 動物用品
ペットプロジャパンの 餌/おやつ
ペットプロ 国産おやつ ベビーカステラ メープル味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(70g)
注文コード
80374335
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ふわふわ食感のメープル味のベビーカステラ
わんちゃんが喜ぶ国産おやつシリーズ。ふわふわ&しっとり食感でふんわり香るメープル味のベビーカステラ。
成分
(保証成分)たんぱく質7.2%以上、脂質7.4%以上、粗繊維0.1%以下、灰分0.6%以下、水分19.1%以下
質量(g)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×240×50
カロリー(kcal)
318/100g
原材料
小麦粉、砂糖、卵、食用植物油脂、水あめ、メープルシュガー、膨張剤、還元水あめ、香料、乳化剤、pH調整剤、安定剤(キサンタン)、酸化防止剤(ビタミンE)、カロテン色素(原材料の一部に大豆を含む)