ペットプロジャパン
ペットプロ 国産おやつ 牛肉ジャーキー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(47g)
注文コード
80374439
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
国産素材をたっぷり使用しました!
着色料、添加物一切不使用。鉄分、ビタミンB群が豊富に含まれた牛肉を素材の旨味そのままに乾燥させ仕上げました。
成分
(保証成分)たんぱく質60.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分6.0%以下、水分17.0%以下
質量(g)
47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×50
カロリー(kcal)
約320/100g当り
原材料
牛肉