マナーウェア 長時間快適オムツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(36枚) 注文コード 80374694 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長時間使用しても快適な男女共用の紙オムツです
全面通気シートでずーっとお肌サラサラ
足回りすっきり設計で動きやすく嫌がらない
最長12時間(オシッコ約4回分)※の吸収力でサラッと感続きモレ安心
※ワンちゃんの12時間の平均オシッコ量を参考。ワンちゃんのオシッコ量には個体差があります。

材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン サイズSSS 適応胴囲(cm)15〜25 適応体重(kg)男の子:1.5〜3.0、女の子:1.5〜3.5 対象動物【代表的な犬種(成犬時)】<男の子>チワワ、パピヨン、ポメラニアン、ヨークシャー・テリア、子猫など、<女の子>チワワ、パピヨン、ポメラニアン、トイ・プードル、マルチーズ、ヨークシャー・テリア、子猫など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする