材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン、ポリオレフィン・ポリウレタン不織布/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン
サイズSS
適応胴囲(cm)20〜30
適応体重(kg)男の子:2.5〜3.5、女の子:2.5〜4.0
対象動物【代表的な犬種(成犬時)】<男の子>チワワ、パピヨン、ポメラニアン、トイ・プードル、マルチーズ、ヨークシャー・テリア、小型の猫など、<女の子>チワワ、パピヨン、ポメラニアン、トイ・プードル、マルチーズ、ヨークシャー・テリア、ミニチュア・ダックスフンド、小型の猫など