材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン、ポリオレフィン・ポリウレタン不織布/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン
サイズM
適応胴囲(cm)35〜45
適応体重(kg)男の子:4.5〜6.5、女の子:5.0〜8.5
対象動物【代表的な犬種(成犬時)】<男の子>ミニチュア・ダックスフンド、シー・ズー、大きめな猫など、<女の子>ミニチュア・ダックスフンド、豆柴、パグ、シー・ズー、フォックス・テリア、大きめな猫など