マナーウェア 男の子用 青チェック・紺チェック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(48枚) 注文コード 80374938 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「マナーウェア 男の子用」は、マーキング・そそうにも安心、洋服みたいな吸収ウェアです
マーキング・そそうに安心・お出かけ先でもおうちでも!
「やわらか全面通気シート」で、ムレを防いで肌にもやさしい。
「くるっと巻くだけスリムフィット形状」で、動きやすく嫌がらない。
「つけ直しラクラクテープ」で簡単装着。
「安心スリム吸収体」で、6時間分のおしっこを吸収
※健康なワンちゃんの6時間の平均おしっこ量を参考(ワンちゃんのおしっこ量には個体差があります)
洋服感覚、2種のデザイン

材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン サイズSS 適応胴囲(cm)30〜35 適応体重(kg)2.5〜4.0 対象動物【代表的な犬種(成犬時)オス】ミニチュア・ダックスフンド、トイ・プードル、チワワ、ヨークシャー・テリア、パピヨン、ポメラニアン、マルチーズなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする