ステルスマウント
ステルスマウントの 電動工具・充電工具アクセサリー
ステルスマウントの 電動工具用ケース/カバー
STMツールマウントTM-MHH18-BLK-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80375218
品番
TMMHH18BLK4
参考基準価格(税別)
¥3,073
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
【特長】壁や机、工具箱に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、整理整頓・安全保管の両立ができます。3本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途
【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ハイコーキ14.4V/18V/36V用)
材質
ABS射出成形プラスチック
色
ブラック
寸法H(mm)
63
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
66
対応機種
14.4V/18V/36V
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。