ステルスマウント
ステルスマウントの 電動工具・充電工具アクセサリー
ステルスマウントの 電動工具用ケース/カバー
STM ベンチベルト BB-BLK-6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80375315
品番
BBBLK6
参考基準価格(税別)
¥2,073
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。
用途
【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー
材質
ABS射出成形プラスチック
厚さ(mm)
引っ掛ける部分:3
色
ブラック
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
54
縦幅(mm)
13
隙間(mm)
取付時の壁面との隙間:7
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。