※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BBRED6 STM ベンチベルト BB-RED-6 ステルスマウント 80375340 BBRED6 STM ベンチベルト BB-RED-6 ステルスマウント 80375340

STM ベンチベルト BB-RED-6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80375340 品番BBRED6
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。

用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー 材質ABS射出成形プラスチック 厚さ(mm)引っ掛ける部分:3 レッド 内径(Φmm)32 外径(Φmm)54 縦幅(mm)13 隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする