STM ツールマウントスペーサー BLK-6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80375367 品番TMSPACEBLK6
参考基準価格(税別)¥1,982 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2〜3個のスペーサーブロックが必要となります。

用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー 材質ABS射出成形プラスチック ブラック 寸法H(mm)35 寸法D(mm)13 寸法W(mm)35
注意
※【注意】
※取り付ける工具により使用個数は異なります。
※取付ねじは付属されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする