画像準備中

手すり付き全自動身長体重計 検定品

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(cm)【身長】レンジ1:60.0〜150.0cm、レンジ2:110.0〜200.0cm、レンジ3:130.0〜220.0cm 仕様最小測定量:2kg、最大風引き量:200kg 注文コード80375489 品番AD6228A-R-04N00
参考基準価格(税別)¥700,000 販売価格(税込) ¥654,390
販売価格(税別)
594,900
この商品は測定範囲・仕様5種類から選べます 他の種類を見る

精度等級3級、使用地区をご指定ください
低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様
身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示
計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します
着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です

付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書 仕様最小測定量:2kg、最大風引き量:200kg ひょう量(kg)200 電源AC100V 50-60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340 最小表示0.1cm 本体質量(kg)約32 目量(g)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535 外部出力RS-232C 2ch 測定範囲(cm)【身長】レンジ1:60.0〜150.0cm、レンジ2:110.0〜200.0cm、レンジ3:130.0〜220.0cm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする