曜日別特売

手すり付き全自動身長体重計 検定品

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(cm)【身長】レンジ1:60.0~150.0cm、レンジ2:110.0~200.0cm、レンジ3:130.0~220.0cm【身長】仕様最小測定量:2kg、最大風引き量:200kg注文コード80375498品番AD6228A-R-05N00
参考基準価格(税別)¥700,000販売価格(税込)¥654,390
販売価格(税別)
594,900

精度等級3級、使用地区をご指定ください
低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様
身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示
計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します
着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です

付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書仕様最小測定量:2kg、最大風引き量:200kgひょう量(kg)200電源AC100V 50-60Hz 50VA寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340最小表示0.1cm本体質量(kg)約32目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535外部出力RS-232C 2ch測定範囲(cm)【身長】レンジ1:60.0~150.0cm、レンジ2:110.0~200.0cm、レンジ3:130.0~220.0cm【身長】
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする