アミノバイタルGOLD30本入箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード80375568 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,036
販売価格(税別)
5,589

スポーツ時に大切なアミノ酸4000mgで、特にハードな運動後のリカバーをサポートします。
ロイシン高配合BCAAを中心とする9種類の必須アミノ酸4000mgが配合されたスポーツサプリメントです。
最新の研究結果に基づくアミノ酸配合で、限界までチャンレンジするカラダ全体のコンディショニングに最適です。

原材料還元麦芽糖(国内製造)/ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、ショ糖脂肪酸エステル、クエン酸、メチオニン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、ヒスチジン、トリプトファン、貝Ca、レシチン(大豆由来)、香料、着色料(V.B2) 栄養成分【1本(4.7g)あたり】エネルギー:18.7kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:0.09g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:0.001g【1本(4.7g)あたり】アミノ酸:4.0g(ロイシン:1.60g、イソロイシン:0.43g、バリン:0.44g、他アミノ酸:1.54g)、リン:0.75mg、カリウム:0.62mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする