Life Boots(ライフブーツ)
Life Boots(ライフブーツ)の 安全長靴・長靴
Life Boots(ライフブーツ)の 先芯なし長靴
パッカブル ロングブーツ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80375884
品番
LB-403RGN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためて携帯に便利なレインブーツ
用途
砂や泥がつきにくいロール底
色
ライトグリーン
サイズ
SS
サイズ(cm)
22.5〜23
材質(先芯)
なし
靴タイプ
ブーツ