トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル本体
シャープモノワークモノカラーR13パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80376268
品番
DPB-151A
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
高さ(mm)
192
質量(g)
20
縦(mm)
13
横(mm)
50
柄
モノカラー
繰り返し・詰め替え
対応