トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル本体
シャープモノワークホワイトR13パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80376286
品番
DPB-151C
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
高さ(mm)
192
質量(g)
20
縦(mm)
13
横(mm)
50
柄
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応