トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル本体
シャープMW芯MWR13HB01パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80376320
品番
PCB-251
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
高さ(mm)
192
質量(g)
20
硬度
HB
縦(mm)
12
横(mm)
63
繰り返し・詰め替え
対応