シャープ芯モノMWR13HBモノCパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80376338 品番ECJ-121
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
高さ(mm)110 質量(g)5 硬度HB 縦(mm)8 横(mm)31 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする