トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 修正テープ
修正テープモノエアーペン型詰替え式5C41アジサイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80376347
品番
CT-PAX5C41
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
高さ(mm)
20.35
質量(g)
22
縦(mm)
25.4
横(mm)
113.1
柄
アジサイ
繰り返し・詰め替え
対応