たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 測量用チョークライン
倍速デカライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80376399
品番
2112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
巻き取りが速い2倍速ギア式。
粉補充が簡単なシャッター式。
用途
道路工事、交通標示線の下書きに。
寸法(mm)
335×117×81
色
カーキ
質量(g)
431
タイプ
手動巻
長さ(m)
ライン:約30
太さ(Φmm)
ライン:3
注意
※粉チョークを使用する線引き以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。
※使用中や巻き取り時は金属リングの飛来にご注意ください。
※作業時に粉チョークを吸い込まないように注意してください。