サイズ画像
EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の 自動車用夏季向け用品
EMERSON(エマーソン)の 車日よけ/遮光アイテム
EMERSON(エマーソン)の 車用サンシェード
スプリングサンシェード M
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80376417
品番
EM-526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,032
販売価格(税別)
¥
938
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
色
グレー
質量(g)
170
縦(mm)
700
横(mm)
1300