セット内容【1】多目的deポンチョ、【2】防災ガイド、【3】マスク、【4】多目的ライト (モニター用単4マンガン電池×3本 付属)、【5】緊急脱出用ハンマー、【6】抗菌消臭・簡易トイレ、【7】携帯用ミニトイレ、【8】レインポンチョホワイト、【9】【10】ポケットティッシュ×2、【11】強力ヘッドライト(単4電池×3本使用 別売)、【12】4層!アルミシート、【13】除菌ジェル、【14】eco便利バッグ、【15】絆創膏5枚、【16】綿棒10P、【17】コットンパフ3枚、【18】ワンタッチ包帯、【19】爪切り、【20】毛抜き、【21】ハサミ、【22】新反射安全タスキ、【23】軍手、【24】ロープ、【25】笛
寸法(mm)約310×240×90
質量(kg)1.3
包装形態A4スリム箱