ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 避難用品
ボウエキ(BOUEKI)の 非常用袋・セット
A4ボックス非常用持出袋12点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80376460
品番
33200
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
避難場所・住所・氏名を記入できる非常用袋。A3スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます
セット内容
【1】両リュック・非常持出袋、【2】抗菌消臭・簡易トイレ、【3】防災ガイド、【4】冷熱遮断アルミシート、【5】4層!アルミシート、【6】 防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【7】ポケットティッシュ、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】絆創膏5枚、【12】綿棒10P
材質
(持出袋本体)ポリエステル
寸法(mm)
(持出袋)約340×440×3
質量(kg)
0.6
包装形態
A4スリム箱
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740