A4ボックス反射de持出リュック25点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80376496 品番33235
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。

セット内容【1】反射de持出リュック、【2】多目的deポンチョ、【3】レスキュー簡易頭巾、【4】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト (充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【5】抗菌消臭・簡易トイレ、【6】携帯用ミニトイレ、【7】防災ガイド、【8】マスク、【9】ポケットティッシュ、【10】eco便利バッグ、【11】4層!アルミシート、【12】防災用ウェット ティッシュ(20枚入)、【13】除菌ジェル、【14】レインポンチョホワイト、【15】軍手、【16】ロープ、【17】笛、【18】新反射安全タスキ、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切 り、【24】毛抜き、【25】ハサミ 材質(持出リュック本体)ポリエステル 寸法(mm)(持出リュック)約340×440 質量(kg)1.3 包装形態A4スリム箱

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする