A4ボックス収納deリュック26点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80376505 品番33270
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。

セット内容【1】収納deリュック、【2】多目的deポンチョ、【3】非常用給水袋3L、【4】携帯用ミニトイレ、【5】防災ガイド、【6】マスク、【7】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【8】抗菌消臭・簡易トイレ、【9】4層!アルミシート、【10】4層!アルミ寝袋、【11】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【12】除菌ジェル、【13】レインポンチョホワイト、【14】eco便利バッグ、【15】ポケットティッシュ、【16】新反射安全タスキ、【17】軍手、【18】ロープ、【19】笛、【20】絆創膏5枚、【21】綿棒10P、【22】コットンパフ3枚、【23】ワンタッチ包帯、【24】爪切り、【25】毛抜き、【26】ハサミ 材質(バッグ本体)ポリエステル 寸法(mm)(収納deリュック)約300×120×H370 質量(kg)1.5 包装形態A4スリム箱

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする