A4ボックス巾着リュック30点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80376514 品番33290
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。

セット内容【1】巾着リュック、【2】レスキュー簡易頭巾、【3】多目的deポンチョ、【4】マスク、【5】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【6】【7】携帯用ミニトイレ×2、【8】レインポンチョホワイト、【9】防災ガイド、【10】4層!アルミシート、【11】【12】抗菌消臭・簡易トイレ×2、【13】【14】除菌ジェル×2、【15】【16】防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、【17】【18】ポケットティッシュ×2、【19】eco便利バッグ、【20】軍手、【21】ロープ、【22】笛、【23】新反射安全タスキ、【24】絆創育5枚、【25】綿棒10P、【26】コットンパフ3枚、【27】ワンタッチ包帯、【28】爪切り、【29】毛抜き、【30】ハサミ 材質(バッグ本体)ポリエステル、反射テープ、ポリ塩化ビニル 寸法(mm)(巾着リュック)約350×400 質量(kg)1.4 包装形態A4スリム箱

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする