セット内容【1】巾着リュック、【2】レスキュー簡易頭巾、【3】防災ガイド、【4】レインポンチョホワイト、【5】マスク、【6】ポケットティッシュ、【7】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【8】抗菌消臭・簡易トイレ、【9】携帯用ミニトイレ、【10】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【11】軍手、【12】ロープ、【13】笛、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P、【16】コットンパフ3枚、【17】ワンタッチ包帯、【18】爪切り、【19】毛抜き、【20】ハサミ
材質(バッグ本体)ポリエステル、反射テープ、ポリ塩化ビニル
寸法(mm)(巾着リュック)約350×400
質量(kg)0.9
包装形態A4スリム箱