セット内容【1】エマージェンシーdeバッグ、【2】緊急脱出用ハンマー、【3】携帯用ミニトイレ、【4】防災ガイド、【5】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【6】抗菌消臭・簡易トイレ、【7】4層!アルミポンチョ、【8】除菌ジェル、【9】ポケットティッシュ、【10】マスク、 【11】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【12】eco便利バッグ、【13】 新反射安全タスキ、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P
材質(バッグ)EVA
寸法(mm)(エマージェンシーdeバッグ)約250×200×70
質量(kg)0.75
包装形態化粧箱