ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 避難用品
ボウエキ(BOUEKI)の 非常用袋・セット
A4ボックス反射de持出リュック12点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80376566
品番
33220
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容
【1】反射de持出リュック、【2】防災ガイド、【3】冷熱遮断アルミシート、【4】ポケットティッシュ、【5】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【6】4層!アルミシート、【7】抗菌消臭・簡易トイレ、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】絆創膏5枚、【12】綿棒10P
材質
(持出リュック本体)ポリエステル
寸法(mm)
(持出リュック)約340×440
質量(kg)
0.6
包装形態
A4スリム箱
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740