セット内容【1】両リュック・非常持出袋、【2】冷熱遮断アルミシート、【3】マスク、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】携帯用ミニトイレ、【6】防災ガイド、【7】ポケットティッシュ、【8】新ソーラー&ダイナモLEDライ ト(3色アソート)、【9】4層!アルミシート、【10】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【11】軍手、【12】ロ ープ、【13】笛、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P、【16】コットンパフ3枚、【17】ワンタッチ包帯、【18】爪切り、【19】毛抜き、【20】ハサミ
材質(持出袋本体)ポリエステル
寸法(mm)(持出袋)約340×440×3
質量(kg)0.8
包装形態A4スリム箱