セット内容【1】反射de持出リュック、【2】冷熱遮断アルミシート、【3】マスク、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】防災ガイド、【6】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【7】4層!アルミシート、【8】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【9】除菌ジェル、【10】ポケットティッシュ、【11】軍手、【12】ロープ、【13】笛、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P、【16】コットンパフ3枚、【17】ワンタッチ包帯、【18】爪切り、【19】毛抜き、【20】ハサミ
材質(持出リュック本体)ポリエステル
寸法(mm)(持出リュック)約340×440
質量(kg)0.8
包装形態A4スリム箱