ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 避難用品
ボウエキ(BOUEKI)の 非常用袋・セット
エマージェンシーdeバッグ車載13点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80376609
品番
33250
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容
【1】エマージェンシーdeバッグ、【2】緊急脱出用ハンマー、【3】携帯用ミニトイレ、【4】防災ガイド、【5】新反射安全タスキ、【6】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【7】4層!アルミシート、【8】抗菌消臭・簡易トイレ、【9】絆創膏5枚、【10】綿棒10P、【11】軍手、【12】ロープ、【13】笛
材質
(バッグ)EVA
寸法(mm)
(エマージェンシーdeバッグ)約250×200×70
質量(kg)
0.7
包装形態
化粧箱
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740