A4ボックス巾着リュック12点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80376627 品番33280
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。

セット内容【1】巾着リュック、【2】レスキュー簡易頭巾、【3】マスク、【4】ポケットティッシュ、【5】強力ヘッドライト (単4電池×3本使用別売)、【6】抗菌消臭・簡易トイレ、【7】防災ガイド、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】絆創膏5枚、【12】綿棒10P 材質(バッグ本体)ポリエステル、反射テープ、ポリ塩化ビニル 寸法(mm)(巾着リュック)約350×400 質量(kg)0.7 包装形態A4スリム箱

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする