セット内容【1】レスキュー簡易頭巾、【2】防災ガイド、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】携帯用ミニトイレ、【5】レインポンチョホワイト、【6】マスク、【7】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【8】除菌ジ ェル、【9】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【10】ポケットティッシュ、【11】軍手、【12】ロープ、【13】笛、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P、【16】コットンパフ3枚、【17】ワンタッチ包帯、【18】爪切り、【19】毛抜き、【20】ハサミ
寸法(mm)約310×240×90
質量(kg)1
包装形態A4スリム箱