ミニスモールローラー マシュマロ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1パック×5本) 注文コード 80377038 品番 22552
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。

タイプミニスモール 毛丈(mm)13 サイズ(inch)3 材質(毛)マイクロファイバー 適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料 適合ハンドルミニスモールローラーフレーム 入数(本)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80377038
2025-11-19
用途:
塗装
製造業

13mm3インチを使用。マイクロファイバー生地なので塗料の飛散がなく、毛抜けもなかった。とても良きローラーです。

2025-10-12
用途:
tq
建設業・工事業

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ない

対象商品:
80377038
2025-10-16
用途:
塗装作業
建設業・工事業

他の物より使用感はあまり変わらず、ただローラーが少し抜けやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする