TSAサニタリー
TSAサニタリーの 使いきり手袋
TSAサニタリーの 塩化ビニール ディスポ手袋
ファーストプラスチック手袋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
S
注文コード
80377248
品番
42670400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
長さ(mm)
中指長:79
幅(mm)
てのひらの幅:87
全長(mm)
230
サイズ
S