TSAサニタリー
TSAサニタリーの 使いきり手袋
TSAサニタリーの 塩化ビニール ディスポ手袋
ファーストプラスチック手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
80377266
品番
42670402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
PVC
長さ(mm)
中指:85
幅(mm)
てのひら:107
全長(mm)
230
サイズ
L