実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 直径(Φmm)100 注文コード80377370 品番MP-1-100
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は直径3種類から選べます 他の種類を見る

・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します
・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします
・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)
・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応
・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応
・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応
・転がりやすい球体の観察に
・斜め方向からの観察に
・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります
・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます
・FDM成形品

用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本 厚さ(mm)6(最大:12) 直径(Φmm)100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする