イメージ代表画像

アルミゲート EXGシリーズ(傾斜地対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80377467 品番 EXG-1860J
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

EXGシリーズは軽量・耐久性・操作性・美観を徹底追及した為にオールアルミ合金製(アルマイト加工)としました。
ボルトナット類には錆に強いステンレス、クロス材を留めるワッシャーとスリーブ材にはナイロンを使用し、開閉がスムーズで錆びにくくしてあります。
ご家庭の門柱にもご使用いただけます。

材質アルミ合金(アルマイト加工) 幅(mm)7000 質量(kg)35 高さ(mm)1900 車輪2・2・2・2 フック単管受け:4個付き 収納幅(mm)扉:700 表面処理(カラー)アルマイト
注意
画像に表示される品番にズレがありますが、同一商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
沖縄地方数量1につき ¥21,900 / 税込 ¥24,090
離島数量1につき ¥21,900 / 税込 ¥24,090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする