アルミ キャスター・クロスゲート AXGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80377528 品番 AXG-2027
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
寸法(mm)2133×2700 質量(kg)52 車輪2・2・2 フック単管受け:4個付き 収納幅(mm)扉:380 入数スパン:3、パネル:3 表面処理(カラー)アルマイト
注意
※パネルは付いておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
沖縄地方数量1につき ¥21,900 / 税込 ¥24,090
離島数量1につき ¥21,900 / 税込 ¥24,090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする