アルマックス
アルマックスの カラーコーン・区画用品
アルマックスの ゲート
アルミ キャスター・クロスゲート AXGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80377537
品番
AXG-2036
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
2133×3600
質量(kg)
65
車輪
2・2・2
フック
単管受け:5個付き
収納幅(mm)
扉:475
入数
スパン:4、パネル:4
表面処理(カラー)
アルマイト
注意
※パネルは付いておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
沖縄地方
数量1につき
¥
21,900
/
税込
¥
24,090
離島
数量1につき
¥
21,900
/
税込
¥
24,090